FINDER SPA - FIN7F2082305550 VENTILATORE CON FILTRO 250MC/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 550 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 320 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8012823443904
Artikelnummer
FIN7F2082305550
Herstellernummer
7F2082305550
Hersteller
FIN
Volumenstrom, freiblasend:
550 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
320 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
320 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
weiß
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
140.5 mm
Bemessungsleistung:
76 W
Geräuschemission:
75 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035