Startseite

FINDER SPA - FIN7F20823042500 VENTILATORE CON FILTRO 250MC/H

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7F20823042500 VENTILATORE CON FILTRO 250MC/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 250 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 255 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823434643

Artikelnummer

FIN7F20823042500

Herstellernummer

7F20823042500

Hersteller

FIN

Volumenstrom, freiblasend:

250 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

255 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

255 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

weiß

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

104.2 mm

Bemessungsleistung:

46 W

Geräuschemission:

56 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore per armadi tipo/modello FIN7F20823042500 - Ventilatore per armadi