FINDER SPA - FIN7F20823010200 VENTILATORE CON FILTRO 24MC/H - 7F20823010200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8012823434612
Artikelnummer
FIN7F20823010200
Herstellernummer
7F20823010200
Hersteller
FIN
Ventilatore con filtro - per uso interno, Dimensione: Size 1 (92 x 92) mm, Portata d'aria nominale: 24 m3/h, Colorazione: Grigio RAL 7035, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 184 a 253 V, temperatura ambiente da -15 a +55 ?C, Versione specifica Nero RAL 9004


