Startseite

FINDER SPA - FIN7F0700004000 FILTRO SCARICO EMC (224X224MM) - 7F0700004000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7F0700004000 FILTRO SCARICO EMC (224X224MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 29.5 mm

  • Filterklasse - G3

  • Mit Filtermatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823367361

Artikelnummer

FIN7F0700004000

Herstellernummer

7F0700004000

Hersteller

FIN

Breite:

250 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

29.5 mm

Filterklasse:

G3

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

EMV-Ausführung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...70 °C

Filtro per condizionamento armadi tipo/modello FIN7F0700004000 - Filtro per condizionamento armadi