FINDER SPA - FIN7F0200005000 FILTRO SCARICO STANDARD - 7F0200005000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 320 mm
Höhe - 320 mm
Tiefe - 25 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823444420
Artikelnummer
FIN7F0200005000
Herstellernummer
7F0200005000
Hersteller
FIN
Breite:
320 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
25 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-15...55 °C
Filtro di scarico - per uso interno, Dimensione: Size 5 (291 x 291) mm, Colorazione: Grigio RAL 7035


