FINDER SPA - FIN7F02000040000 FILTRO SCARICO STANDARD NERO - 7F02000040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 255 mm
Höhe - 255 mm
Tiefe - 36.5 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823434681
Artikelnummer
FIN7F02000040000
Herstellernummer
7F02000040000
Hersteller
FIN
Breite:
255 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
36.5 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-15...55 °C
Filtro per condizionamento armadi tipo/modello FIN7F02000040000 - Filtro per condizionamento armadi


