Startseite

FINDER SPA - FIN7E8684000312 CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE (CT) - 7E8684000312

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 1 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823412665

Artikelnummer

FIN7E8684000312

Herstellernummer

7E8684000312

Hersteller

FIN

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

1 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

184...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

320...498 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

50...60 Hz

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

72 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP50

Tiefe:

63.5 mm

Höhe:

91 mm

Anzahl der Stellen:

8

Contatore di energia multifunzione bidirezionale MID con display retro illuminato Tipologia: trasformatore di misura adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 6 A. Numero moduli DIN: 4 numero di punti: 8 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: bus M tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa doppia controllo tariffa: esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: tre conduttori/quattro conduttori con codicedi blocco: no tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 276 V. corrente nominale (In): 1 A. Accessori: Coprimorsetti piombabile antimanomissione Note: Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie