FINDER SPA - FIN7E8584000212 CONTATORE ENERGIA 3FASI LCD TA MODBUS RS - 7E8584000212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 1 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823461342
Artikelnummer
FIN7E8584000212
Herstellernummer
7E8584000212
Hersteller
FIN
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
100...277 V
Nennspannung (Un) L-L:
100...480 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Genauigkeitsklasse:
C
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...60 Hz
Impulsrate:
3200...3200 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP51
Anzahl der Stellen:
8


