FINDER SPA - FIN7E3684000010 CONTATORE ENERGIA MECC.TRIFASE 65A - 7E3684000010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823323237
Artikelnummer
FIN7E3684000010
Herstellernummer
7E3684000010
Hersteller
FIN
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Einbau
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
ja
Impulsrate:
100...100 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


