Startseite

FINDER SPA - FIN786012302402 ALIMENTATORE SWITCHING

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN786012302402 ALIMENTATORE SWITCHING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.8 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823444895

Artikelnummer

FIN786012302402

Herstellernummer

786012302402

Hersteller

FIN

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.8 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

220...220 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

60 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

90 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

56.5 mm

Höhe:

84 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore corrente continua tipo/modello FIN786012302402 - Alimentatore corrente continua