FINDER SPA - FIN783612301202 ALIM. SWITC. FUNZ.CARICABATTERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
5 ST
EAN
8012823447704
Artikelnummer
FIN783612301202
Herstellernummer
783612301202
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220...220 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
36 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
67.5 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
84 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


