Startseite

FINDER SPA - FIN77F390248671 RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO - 77F390248671

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN77F390248671 RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 80 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823450704

Artikelnummer

FIN77F390248671

Herstellernummer

77F390248671

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

80 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Rele allo stato solido "a saponetta" per montaggio a pannello, Uscita 80 A, Trifase, Circuito di uscita: 600 V AC, Terminali ingresso e uscita su lati adiacenti, Modalita di commutazione: random, Tipo di alimentazione DC, tensione di alimentazione nominale 24 V, funzionamento da 4 a 32 V, potenza nominale 0.55 W, assorbimento 35 mA, tensione di rilascio 1.6 V, temperatura ambiente da -30 a +80 ?C