Startseite

FINDER SPA - FIN77D182308250 RELE' DA PANNELLO STATO SOLIDO - 77D182308250

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN77D182308250 RELE' DA PANNELLO STATO SOLIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 60 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823450605

Artikelnummer

FIN77D182308250

Herstellernummer

77D182308250

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

60 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Rele allo stato solido "a saponetta" per montaggio a pannello, Uscita 60 A, 1 contatto, montaggio a pannello o su dissipatore ("saponetta"), Circuito di uscita: 230 V AC, Terminali ingresso e uscita su lati opposti, Modalita di commutazione: zero crossing, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 90 a 280 V, potenza nominale 5.3 VA, assorbimento 35 mA, tensione di rilascio 1.25 V, temperatura ambiente da -30 a +80 ?C