Startseite

FINDER SPA - FIN771190248251 RELÈ PANNELLO SSR 15A 22.5MM - 771190248251

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN771190248251 RELÈ PANNELLO SSR 15A 22.5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 5.2 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823377513

Artikelnummer

FIN771190248251

Herstellernummer

771190248251

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

15 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5.2 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 19 a 305 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 15 A. Alimentazione: DC commutazionea punto neutro: no Accessori: Separatore per montaggio su barra