Startseite

FINDER SPA - FIN770190248050 RELE' MODULARE STATO SOLIDO - 770190248050

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN770190248050 RELE' MODULARE STATO SOLIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823446738

Artikelnummer

FIN770190248050

Herstellernummer

770190248050

Hersteller

FIN

Rele modulare allo stato solido, Uscita 5/7/15 A, 1 Contatto, involucro modulare, Tipo di alimentazione DC, tensione di alimentazione nominale 24 V, funzionamento da 4 a 32 V, potenza nominale 0.5 W, assorbimento 18 mA, tensione di rilascio 3 V, temperatura ambiente da -20 a +70 ?C