Startseite

FINDER SPA - FIN72B110001501 REGOLATORI LIVELLO A GALLEGGIANTE - 72B110001501

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN72B110001501 REGOLATORI LIVELLO A GALLEGGIANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - ja

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Birnenform

  • Geeignet für Haushaltsabwasser - nein

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823445687

Artikelnummer

FIN72B110001501

Herstellernummer

72B110001501

Hersteller

FIN

Geeignet für Glykol:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Birnenform

Geeignet für Haushaltsabwasser:

nein

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

ja

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Durchmesser Schwimmer:

81.2 mm

Eintauchtiefe:

20000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Mit Display:

nein

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Regolatore di livello a galleggiante, Galleggiante a tripla camera, 1 Scambio, Lunghezza cavo: 15 metri, Tipo di cavo: con cavo in H07 RN F