FINDER SPA - FIN72B110000501 REGOLATORI LIVELLO A GALLEGGIANTE - 72B110000501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Glykol - ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Birnenform
Geeignet für Haushaltsabwasser - nein
Material Schwimmer - Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823445663
Artikelnummer
FIN72B110000501
Herstellernummer
72B110000501
Hersteller
FIN
Geeignet für Glykol:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Birnenform
Geeignet für Haushaltsabwasser:
nein
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
ja
Ablesbar:
nein
Montageart:
im Schacht stehend
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Durchmesser Schwimmer:
81.2 mm
Eintauchtiefe:
20000 mm
Geeignet für Kondenswasser:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Mit Display:
nein
Montage vertikal:
ja
Montage horizontal:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Max. Arbeitsdruck:
10 bar


