FINDER SPA - FIN72A110001001 REGOLATORI LIVELLO A GALLEGGIANTE - 72A110001001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Glykol - nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler - sonstige
Geeignet für Haushaltsabwasser - ja
Material Schwimmer - Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8012823445595
Artikelnummer
FIN72A110001001
Herstellernummer
72A110001001
Hersteller
FIN
Geeignet für Glykol:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
nein
Ablesbar:
nein
Montageart:
im Schacht stehend
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Durchmesser Schwimmer:
75 mm
Eintauchtiefe:
40000 mm
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Mit Display:
nein
Montage vertikal:
ja
Montage horizontal:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


