Startseite

FINDER SPA - FIN72A110000502 REGOLATORI LIVELLO A GALLEGGIANTE - 72A110000502

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN72A110000502 REGOLATORI LIVELLO A GALLEGGIANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - sonstige

  • Geeignet für Haushaltsabwasser - ja

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823445625

Artikelnummer

FIN72A110000502

Herstellernummer

72A110000502

Hersteller

FIN

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Durchmesser Schwimmer:

75 mm

Eintauchtiefe:

40000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Mit Display:

nein

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Regolatore di livello a galleggiante, Galleggiante a doppia camera, 1 Scambio