FINDER SPA - FIN70510240N032 RELE' CONTROLLO CORRENTE NFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0.05...16 A
3-Phasen-Überstrom möglich - ja
3-Phasen-Unterstrom möglich - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823445076
Artikelnummer
FIN70510240N032
Herstellernummer
70510240N032
Hersteller
FIN
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0.05...16 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Externer Stromwandler:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
40 s
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
56.5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V