Startseite

FINDER SPA - FIN6K0480244309 TELERUTTORE INDUSTRIALE - 6K0480244309

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN6K0480244309 TELERUTTORE INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 4

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823449968

Artikelnummer

FIN6K0480244309

Herstellernummer

6K0480244309

Hersteller

FIN

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Contattore industriale, Mini contattore, 4 contatti, Bobina AC, 24 V, funzionamento da 20.4 a 26.4 V, potenza nominale 4 VA, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C