Startseite

FINDER SPA - FIN668290120600 RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 30A - 668290120600

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN668290120600 RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823365947

Artikelnummer

FIN668290120600

Herstellernummer

668290120600

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

33.5 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

31 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

68.5 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Rele di potenza, Faston 250 con alette in testa, 2 contatti, NO, 30 A, AgCdO, Bobina DC, 12 V, funzionamento da 9.6 a 13.2 V, potenza nominale 1.7 W, resistenza 85 ?, assorbimento 141 mA, tensione di mantenimento 6 V, tensione di rilascio 1.2 V, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C