Startseite

FINDER SPA - FIN653190124000 RELÈ DI POTENZA 1NO 30A

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN653190124000 RELÈ DI POTENZA 1NO 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823449357

Artikelnummer

FIN653190124000

Herstellernummer

653190124000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

32.2 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

57.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36.5 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Rele di potenza, Faston 250 con alette sul retro, 1 NO + 1 NC, 1 NO + 1 NC, 20 A, AgSnO2, Bobina DC, 12 V, funzionamento da 10.2 a 13.2 V, potenza nominale 1.3 W, resistenza 110 ?, assorbimento 109 mA, tensione di mantenimento 7.2 V, tensione di rilascio1.2 V, temperatura ambiente da -40 a +75 ?C