FINDER SPA - FIN501690485420 RELÈ DI SICUREZZA 6 CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - sonstige
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Tragschienenmontage möglich - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823416083
Artikelnummer
FIN501690485420
Herstellernummer
501690485420
Hersteller
FIN
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
6
Versorgungsspannung bei DC:
48...48 V
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
16.5 mm
Höhe:
16.5 mm
Tiefe:
55 mm