Startseite

FINDER SPA - FIN397070249024 MASTERINPUT INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-IN - 397070249024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN397070249024 MASTERINPUT INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823390284

Artikelnummer

FIN397070249024

Herstellernummer

397070249024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

24...24 V

Ausgangsspannung:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie