Startseite

FINDER SPA - FIN396001259024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH-

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN396001259024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 125...125 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823390635

Artikelnummer

FIN396001259024

Herstellernummer

396001259024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

125...125 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN396001259024 - Fotoaccoppiatore