Startseite

FINDER SPA - FIN394082309024 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 394082309024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN394082309024 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823357195

Artikelnummer

FIN394082309024

Herstellernummer

394082309024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

230...230 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC