Startseite

FINDER SPA - FIN394070129024 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 394070129024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN394070129024 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 12...12 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823357201

Artikelnummer

FIN394070129024

Herstellernummer

394070129024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

12...12 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 12 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie