Startseite

FINDER SPA - FIN394000248240 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 394000248240

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN394000248240 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 24...24 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823361628

Artikelnummer

FIN394000248240

Herstellernummer

394000248240

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

24...24 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

230...230 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC