Startseite

FINDER SPA - FIN393031259024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS - 393031259024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN393031259024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 125...125 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823357027

Artikelnummer

FIN393031259024

Herstellernummer

393031259024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

125...125 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 125 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC;modulo porta fusibile

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie