FINDER SPA - FIN393002408240 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE - 393002408240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 240...240 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823398914
Artikelnummer
FIN393002408240
Herstellernummer
393002408240
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
240...240 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein


