Startseite

FINDER SPA - FIN393001258240 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS - 393001258240

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN393001258240 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 125...125 V

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823366340

Artikelnummer

FIN393001258240

Herstellernummer

393001258240

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

125...125 V

Ausgangsspannung:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC;modulo porta fusibile

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie