FINDER SPA - FIN391101250073 MASTERBASIC - INTERFACCIA EMR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 125...125 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823414591
Artikelnummer
FIN391101250073
Herstellernummer
391101250073
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
125...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
125...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
87.2 mm


