Startseite

FINDER SPA - FIN390082309024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I - 390082309024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN390082309024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...240 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 6 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823390086

Artikelnummer

FIN390082309024

Herstellernummer

390082309024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

230...240 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

6 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN390082309024 - Fotoaccoppiatore

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie