FINDER SPA - FIN388170247048 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 388170247048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823274454
Artikelnummer
FIN388170247048
Herstellernummer
388170247048
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein


