FINDER SPA - FIN388170068240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 6...6 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Phasen - 1
Nullpunktschaltend - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823299860
Artikelnummer
FIN388170068240
Herstellernummer
388170068240
Hersteller
FIN
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
6...6 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A



