Startseite

FINDER SPA - FIN388101257048 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 388101257048

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN388101257048 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 125...125 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 125...125 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823293370

Artikelnummer

FIN388101257048

Herstellernummer

388101257048

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0.1 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

125...125 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

125...125 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

125...125 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Relè a stato solido tipo/modello FIN388101257048 - Relè a stato solido