Startseite

FINDER SPA - FIN385270120050SPB INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.VITE - 385270120050SPB

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN385270120050SPB INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823359793

Artikelnummer

FIN385270120050SPB

Herstellernummer

385270120050SPB

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

14 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

88.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

73.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Interfaccia modulare a rele, Rele elettromeccanico, connessione a vite, 2 contatti, Scambio, 8 A, AgNi, Bobina DC Sensibile, 12 V, funzionamento da 9.6 a 14.4 V, potenza nominale 0.5 W, assorbimento 41 mA, tensione di mantenimento 7.2 V, tensione di rilascio 0.6 V, variante: DC, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C