Startseite

FINDER SPA - FIN385101255060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.VITE - 385101255060

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN385101255060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 125...125 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823238524

Artikelnummer

FIN385101255060

Herstellernummer

385101255060

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

125...125 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...125 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...125 V

Breite:

6.2 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

88.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

72.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Relè commutatore tipo/modello FIN385101255060 - Relè commutatore