Startseite

FINDER SPA - FIN383170249024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL - 383170249024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823328133

Artikelnummer

FIN383170249024

Herstellernummer

383170249024

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

5 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 8 poli

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie