FINDER SPA - FIN348170609024 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO - 348170609024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 60...60 V
Ausgangsspannung - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
20 ST
EAN
8012823232102
Artikelnummer
FIN348170609024
Herstellernummer
348170609024
Hersteller
FIN
Eingangsspannung:
60...60 V
Ausgangsspannung:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
nein
Relè a stato solido. N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 60 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93


