Startseite

FINDER SPA - FIN348170607048 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO - 348170607048

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN348170607048 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 35...72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 1.5...53 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823232096

Artikelnummer

FIN348170607048

Herstellernummer

348170607048

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

35...72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

1.5...53 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

nein

Relè a stato solido. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 60 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 53 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 0.1 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie