Startseite

FINDER SPA - FIN348170129024 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO - 348170129024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN348170129024 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823351957

Artikelnummer

FIN348170129024

Herstellernummer

348170129024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

12...12 V

Ausgangsspannung:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Relè a stato solido. N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 12 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie