Startseite

FINDER SPA - FIN348170059024 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO - 348170059024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 5...5 V

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8012823297729

Artikelnummer

FIN348170059024

Herstellernummer

348170059024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

5...5 V

Ausgangsspannung:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

nein

Relè a stato solido. N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 5 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93