Startseite

FINDER SPA - FIN272582304000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT COM XNO 1 - 272582304000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN272582304000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT COM XNO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823461199

Artikelnummer

FIN272582304000

Herstellernummer

272582304000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi 10A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 1800 W. Grado di protezione: IP20