Startseite

FINDER SPA - FIN270182304000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT COM XNO 1 - 270182304000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN270182304000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT COM XNO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823460840

Artikelnummer

FIN270182304000

Herstellernummer

270182304000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi 10A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 1800 W. Grado di protezione: IP20