FINDER SPA - FIN260880120000 RELE AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUE - 260880120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8012823074665
Artikelnummer
FIN260880120000
Herstellernummer
260880120000
Hersteller
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie