FINDER SPA - FIN260682304000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 1 - 260682304000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8012823460727
Artikelnummer
FIN260682304000
Herstellernummer
260682304000
Hersteller
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. caricomax. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20


