FINDER SPA - FIN260680120000 RELE AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 3SEQUE - 260680120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8012823073804
Artikelnummer
FIN260680120000
Herstellernummer
260680120000
Hersteller
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie