Startseite

FINDER SPA - FIN260382304000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 1 - 260382304000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN260382304000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823460482

Artikelnummer

FIN260382304000

Herstellernummer

260382304000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. caricomax. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20